Motion
925
Herramienta de recuperación: telescópica, cabezal magnético, 35 pulgadas de longitud total
Artículo MI #03967685
No. Fabricante 925
Precio66.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de recuperación: telescópica, cabezal magnético, 35 pulgadas de longitud total
Artículo MI #03967685
No. Fabricante 925

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    35 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Recuperador magnético con cabezal giratorio de una sola bola y agarre cómodo antideslizante resistente a los disolventes.
  • Ampliable
    Ampliable
  • Material del mango
    Resistente a disolventes antideslizantes
  • Estilo de cabeza
    Magnético
  • Capacidad de elevación
    7 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
925 IMÁN TELESCÓPICO CON CABEZA GIRATORIA
  • Ideal para alcanzar detrás, debajo o alrededor de maquinaria y/o áreas de difícil acceso.
  • Los recuperadores magnéticos de eje fijo y eje telescópico cuentan con varios estilos de cabeza magnética que incluyen la cabeza fija, la cabeza giratoria de bola única y la cabeza de bisagra giratoria de bola doble que permiten más control y funcionalidad.
  • Material del imán de tierras raras de alimentación, excepto donde se indique. Todas las herramientas de tierras raras tienen una temperatura máxima de 180°F (82°C).