Motion
431005
Imán crudo - Disco cerámico, peso de retención de 5.5 lb, 7/8 pulg. D.I., 2.825 pulg. D.E., 1/4 pulg. Grosor
Artículo MI #03967689
No. Fabricante 431005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imán crudo - Disco cerámico, peso de retención de 5.5 lb, 7/8 pulg. D.I., 2.825 pulg. D.E., 1/4 pulg. Grosor
Artículo MI #03967689
No. Fabricante 431005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Libras de sujeción
    5.5 lb
  • Diámetro interior
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.825 pulg.
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Grado
    8
  • Tipo de material
    Disco cerámico

Descripción general

Descripción del fabricante
431005 CER-5 .330THX2.820ODX1.250ID
  • Material de bajo coste y alta energía
  • Funciona mejor a temperaturas inferiores a 480°F (249°C)
  • Difícil de rectificar o taladrar, no se puede mecanizar con EDM
  • Tolerancia del ±2% en D.E., longitud y ancho. ±0,005" en espesor