Motion
1X4X6C8
Imán crudo - Bloque de cerámica, peso de retención de 23.5 lb, 6 in de largo, 4 in de ancho, 1 in de grosor
Artículo MI #03967700
No. Fabricante 1X4X6C8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imán crudo - Bloque de cerámica, peso de retención de 23.5 lb, 6 in de largo, 4 in de ancho, 1 in de grosor
Artículo MI #03967700
No. Fabricante 1X4X6C8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Libras de sujeción
    23.5 lb
  • Longitud
    6 pulg.
  • Grosor
    1 pulg.
  • Peso
    4.00 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Grado
    8
  • Tipo de material
    Bloque de cerámica

Descripción general

Descripción del fabricante
1X4X6C8 BLOQUE CER-8 1" X 4 X 6 LG
  • Material de bajo coste y alta energía
  • Funciona mejor a temperaturas inferiores a 480°F (249°C)
  • Difícil de rectificar o taladrar, no se puede mecanizar con EDM
  • Tolerancia del ±2% en D.E., longitud y ancho. ±0,005" en espesor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"