Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Libras de sujeción0.055 lb
- Longitud1/4 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de materialAlnico
Descripción general
- Material magnético Alnico blindado en un manguito no conductor, 1-Pole en cada extremo.
- El aislante evita la pérdida de flujo magnético cuando se inserta en componentes o estructuras de acero.
- Sin orificios de montaje. +/-0,001” de diámetro y +/-0,005” de longitud.
- Temperatura máxima 800°F (427°C).