Especificaciones
Dimensiones
- Altura del imán2.75 pulg.
- Longitud del imán5.25 pulg.
- Ancho del imán1.88 pulg.
- Ancho general5.25 pulg.
- Peso2.40 lb
Detalles
- AplicacionesMateriales planos, materiales redondos
- MaterialCerámica
- Temperatura máxima300 °F
- Número de postes4
- Capacidad de carga de trabajo plana92 lb
Descripción general
- Para una configuración rápida y una sujeción precisa del acero en múltiples ángulos
- Orificio(s) para los dedos para un uso más seguro y fácil
- 5/16” orificios de montaje para utillaje
- Los postes de acero chapado reducen el óxido