Motion
PLO1
Mag-Mate® Herramienta de recuperación - Cabezal magnético, 7-1/2 pulg. Longitud total
Artículo MI #03968785
No. Fabricante PLO1
Precio13.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Herramienta de recuperación - Cabezal magnético, 7-1/2 pulg. Longitud total
Artículo MI #03968785
No. Fabricante PLO1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Encendedor piloto del tamaño de un bolígrafo de acero inoxidable con pinza de cocodrilo con sujeción para cerillas.
  • Ampliable
    Ampliable
  • Estilo de cabeza
    Magnético
  • Material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
PLO1 S/S TELESCÓPICAS CON CLIP
  • Ideal para alcanzar detrás, debajo o alrededor de maquinaria y/o áreas de difícil acceso.
  • Los recuperadores magnéticos de eje fijo y eje telescópico cuentan con varios estilos de cabeza magnética que incluyen la cabeza fija, la cabeza giratoria de bola única y la cabeza de bisagra giratoria de bola doble que permiten más control y funcionalidad.
  • Material del imán de tierras raras de alimentación, excepto donde se indique. Todas las herramientas de tierras raras tienen una temperatura máxima de 180°F (82°C).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good