Motion
GAFAS DE SEGURIDAD ANTISALPICADURAS 62389 CENTURION LENTE TRANSPARENTE 454 40304-00000-10

3M
62389 CENTURION SAFETY SPLASH GOGGLE 454 40304-00000-10 CLEAR LENS

3M™ Máscara antisalpicaduras de seguridad Centurion 454, 40304-00000-10 Lente transparente 10 c/caja
Artículo MI #03970434
No. Fabricante 62389 CENTURION SAFETY SPLASH GOGGLE 454 40304-00000-10 CLEAR LENS
Precio17.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62389 CENTURION SAFETY SPLASH GOGGLE 454 40304-00000-10 CLEAR LENS

3M™ Máscara antisalpicaduras de seguridad Centurion 454, 40304-00000-10 Lente transparente 10 c/caja
Artículo MI #03970434
No. Fabricante 62389 CENTURION SAFETY SPLASH GOGGLE 454 40304-00000-10 CLEAR LENS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007
  • Ajuste
    Regular
  • Color del marco
    Transparente
  • Revestimiento de la lente
    Sin recubrimiento
  • Color de la lente
    Transparente
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de Upc del fabricante
    10078371623897
  • Línea de productos
    Centurion 454
  • Tipos de productos
    Gafas de seguridad
  • Tipo de protección
    Salpicadura química
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371623897
  • Protección UV
    Proporciona protección UV
  • Ventilación
    Ventilación indirecta

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS DE SEGURIDAD ANTISALPICADURAS 62389 CENTURION
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Lente envolvente gran angular y montura para una buena visión periférica
  • Sistema de ventilación indirecta para minimizar el empañamiento
  • Se adapta a la mayoría de las gafas graduadas
  • Elección económica en gafas protectoras
  • Correa elástica ajustable
  • Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"