Motion
1042737
TimeMist® Air Freshener Dispenser Refill - Vainilla Cream Scent, 12 oz, Aerosol Spray
Artículo MI #03972857
No. Fabricante 1042737
Precio11.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TimeMist® Air Freshener Dispenser Refill - Vainilla Cream Scent, 12 oz, Aerosol Spray
Artículo MI #03972857
No. Fabricante 1042737
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
Su precio$11.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5.3 oz
  • Profundidad
    2.63 pulg.
  • Altura
    5.75 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Tipo de ambientador
    Ambientador
  • Aplicación
    Para uso en microdispensadores TimeMist
  • Tipo de producto químico
    Disolvente
  • Color
    Incoloro
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    No
  • Para usar con
    Niebla Z R028
  • Formulario
    Aerosol
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de Upc del fabricante
    43725472608
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto contiene un producto químico que se encuentra en o por debajo del “nivel de puerto seguro” de las Propuestas 65’s de California para toxicidad reproductiva/de desarrollo, según se determina mediante una evaluación de riesgos. Por lo tanto, no es necesario que el producto químico aparezca como producto químico de la Prop 65 en la SDS o en la etiqueta.
  • Aroma
    Vainilla
  • UPC_NO
    690858701404

Descripción general

Descripción del fabricante
A07742 TM VAINILLA 30 DÍA 12N5.3
  • Fragancias y contrarrestantes de olores en una lata para eliminar olores ofensivos; contiene aceites esenciales para garantizar que sean fragancias de mayor duración y calidad; proporciona hasta 30 días de uso continuo con intervalos de 15 minutos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron