Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
Detalles
- Contenido de alcoholSin alcohol
- Contenido de amoniacoSin amoniaco
- AplicaciónSe utiliza en varios cubos, pulverizadores con cepillos, esponjas, máquinas con diversas concentraciones de solución para desengrasar o eliminar suciedad, suelos, baldosas cerámicas, metal, maquinaria de motores, etc., en la mayoría de las superficies que son seguras para el agua.
- Tipo de limpiadorLimpiadores
- ColorTransparente, azul-verde
- ConcentraciónConcentrado
- InflamabilidadNo inflamable
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- FormularioLíquido
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Tipos de productosLimpiadores
- AromaLigero, butilo
- Superficies limpiasCualquier superficie no dañada por el agua
- UPC_NO690858708526
Descripción general
- Este limpiador y desengrasante multiusos concentrado de alta resistencia prácticamente lo hace todo
- Tiene una amplia gama de diluciones para adaptarse a casi cualquier aplicación de limpieza
- Limpia suelos, baldosas, hormigón, paredes, metal, maquinaria, plástico, vinilo, encimeras y mucho más
- No abrasivo y se aclara libremente para evitar manchas
- Bajo contenido de espuma, se puede utilizar en fregadoras automáticas