Motion
07445 ALMOHADILLA DE MANO LIMPIADORA LIGERA SCOTCH-BRITE

3M
07445 SCOTCH-BRITE LIGHT CLEANSING HAND PAD

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano de limpieza ligera, 07445, 6 x 9 pulgadas, 20 almohadillas por caja, 3 cajas por caja
Artículo MI #04007624
No. Fabricante 07445 SCOTCH-BRITE LIGHT CLEANSING HAND PAD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07445 SCOTCH-BRITE LIGHT CLEANSING HAND PAD

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano de limpieza ligera, 07445, 6 x 9 pulgadas, 20 almohadillas por caja, 3 cajas por caja
Artículo MI #04007624
No. Fabricante 07445 SCOTCH-BRITE LIGHT CLEANSING HAND PAD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Silicato de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Superfino
  • Número de stock del fabricante
    61500110806
  • Número de Upc del fabricante
    00051131074453
  • Tipos de productos
    Almohadilla de mano
  • UPC_NO
    00051131074453

Descripción general

Descripción del fabricante
07445 LIMPIEZA LIGERA DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para una limpieza suave de vinilo, porcelana y otras superficies delicadas
  • Almohadilla no tejida de alta resistencia que limpia con ligereza una gran variedad de metales, así como desinflado de moldes de cera
  • El abrasivo muy suave proporciona una limpieza suave pero profunda
  • La red adaptable y el mineral fino son excelentes para acabados finos
  • El rendimiento es similar al de la lana de acero de grado 0000 sin oxidarse ni astillarse
  • Funciona bien con detergentes líquidos
  • Se puede utilizar a mano, con un bloque de almohadilla de mano o en una lijadora en línea