Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones51 x 51 x 10 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga6000 lb
- MaterialRejilla - Polietileno, cárter - LDPE con inhibidor UV
- Número de tambores4
- Capacidad del cárter66 galones (EE. UU.)
Descripción general
- El palé estándar más resistente que puede comprar para el almacenamiento diario de bidones
- 6,000-lb. La capacidad de UDL es lo suficientemente fuerte como para soportar cuatro tambores de acero o polietileno totalmente cargados
- Una altura baja de 10" significa que la carga y descarga requieren menos esfuerzo y las tapas de los bidones están al alcance de la mano
- Sumidero moldeado que atrapa fugas, goteos y derrames para ayudarle a cumplir con las regulaciones y mantener sus áreas de almacenamiento limpias y seguras
- La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
- La rejilla texturizada añade tracción y se levanta para facilitar el acceso al sumidero
- La entrada de la carretilla elevadora bidireccional permite un movimiento sencillo desde cualquier dirección (solo descargada)
- El diseño anidado permite el apilamiento cuando no se utiliza; reduce el coste del envío a granel
- El tamaño compacto reduce el espacio de suelo necesario para el almacenamiento de bidones
- El tapón de drenaje opcional le permite vaciar el cárter sin retirar bidones ni rejillas
- Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver folleto
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver folleto
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver folleto
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver folleto
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.