Motion
BOLSA SYN EMB 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN EMB 35LB PAIL

Grasa multiuso SYN EMB - Presión extrema, a base de PAO sintética, Composición de grasa espesada en complejo de litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 35 lb, Contenedor, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua, -40 a +400 °F
Artículo MI #04008342
No. Fabricante SYN EMB 35LB PAIL
Precio598.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN EMB 35LB PAIL

Grasa multiuso SYN EMB - Presión extrema, a base de PAO sintética, Composición de grasa espesada en complejo de litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 35 lb, Contenedor, Color blanco, No apto para alimentos, Resistente al agua, -40 a +400 °F
Artículo MI #04008342
No. Fabricante SYN EMB 35LB PAIL
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
Su precio$598.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cojinetes de motor eléctrico de velocidad media a alta
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa sintética a base de PAO, espesada en complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    260°C/500 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    089215533503
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    SIN EMB
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215533503
  • Viscosidad
    100
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5 %

Descripción general

Descripción del fabricante
SYN EMB 35 LB. BOLSO
  • 100 % sintético
  • Para todo tipo de cojinetes de bombas, ventiladores y motores eléctricos de velocidad media a alta
  • Aditivos antidesgaste y de presión extrema