Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor420 lb
- Grado NLGI2
- Altura total34.75 pulg.
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Vida útil6 años
- Peso445.00 lb
Detalles
- AplicaciónCojinetes de motor eléctrico de velocidad media a alta
- Tipo de baseComplejo de litio
- CertificaciónISO
- ColorBlanco
- ComposiciónGrasa sintética a base de PAO, espesada en complejo de litio
- Tipo de contenedorTambor
- Punto de caída260°C/500 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Espesante de grasaComplejo de litio
- Número de Upc del fabricante089215433513
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de aceitePAO sintética
- Cantidad del paquete1
- SerieSIN EMB
- Rango de temperatura-40 a +400 °F
- TipoPresión extrema
- UPC_NO089215433513
- Viscosidad100
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con aguaPérdida inferior al 5 %
Descripción general
- 100 % sintético
- Para todo tipo de cojinetes de bombas, ventiladores y motores eléctricos de velocidad media a alta
- Aditivos antidesgaste y de presión extrema
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver folleto
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver folleto
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver folleto
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver folleto
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE ofrece supervisión y control de lubricación inalámbrica a través de la conectividad LoRaWAN y la plataforma Perma CONNECT. Permite actualizaciones de estado remotas, alertas automatizadas y mantenimiento en instalaciones a una distancia de hasta 2 km.