Motion
TMIP 30-60

SKF
TMIP 30-60

Kit de extractor interno - Número de piezas: 5
Artículo MI #04030370
No. Fabricante TMIP 30-60
Precio2,043.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMIP 30-60

Kit de extractor interno - Número de piezas: 5
Artículo MI #04030370
No. Fabricante TMIP 30-60

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,043.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    12.53 lb

Detalles

  • Incluye
    (1) Extractor de 30-40 mm, (1) Extractor de 45-60 mm, (1) tarjeta de instrucciones de uso, (1) martillo deslizante, (1) estuche
  • Número de Upc del fabricante
    7316572852767
  • Número de piezas
    5
  • Compatibilidad serie/sistema
    TMIP
  • UPC_NO
    7316572852767

Descripción general

Descripción del fabricante
TMIP-30-60 EXTRACTOR DEL COJINETE INTERNO
  • Diseño único que ahorra tiempo de desmontaje
  • Fácil extracción de los cojinetes de las carcasas
  • Diseñado para adaptarse a una amplia gama de diámetros de orificio de cojinetes; la selección de extractores es fácil
  • Extractor fabricado para una resistencia y durabilidad óptimas
  • Los extractores accionados por resorte permiten un ajuste rápido y fácil del extractor al anillo interior
  • El diseño de garra proporciona un agarre fuerte y seguro detrás del anillo interior, lo que permite aplicar una fuerza de tracción alta
  • El martillo deslizante ergonómico mejora la seguridad del usuario
  • El kit TMIP 7-28 incluye: TMIP E7-9, TMIP E10-12, TMIP E15-17, TMIP E20-28
  • El kit TMIP 30-60 incluye: TMIP E30-40, TMIP E45-60
  • SKF diseño, patente pendiente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"