Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca2 – 11-1/2
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales7
- Serie2900
- Tipo de toqueFormación de roscas
- Rosca estándarNPT