Motion
101680-156
Pieza de repuesto del motor hidráulico -
Artículo MI #04058443
No. Fabricante 101680-156
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pieza de repuesto del motor hidráulico -
Artículo MI #04058443
No. Fabricante 101680-156
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.90 pulg.
  • Longitud total
    0.16 pulg.
  • Ancho general
    6.90 pulg.

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    792 rpm
  • Tipo de pieza de repuesto
    Anillo de retención
  • Serie
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
101680-156
  • Disponible en una variedad de tamaños