Motion
KTX10-PP
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 0,625 pulg., Ancho total: 4.000 pulg., Capacidad de carga: 580lb
Artículo MI #04067791
No. Fabricante KTX10-PP
Precio385.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 0,625 pulg., Ancho total: 4.000 pulg., Capacidad de carga: 580lb
Artículo MI #04067791
No. Fabricante KTX10-PP
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
Precio385.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    4.000 pulg.
  • Ancho general
    4.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    0,625 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    580 lb
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Serie
    KTX

Descripción general

Descripción del fabricante
KTX10-PP MAX3 TÁNDEM DE ALINEACIÓN LINEAL
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
Los clientes también compraron