Motion
50103
Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 13000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04069310
No. Fabricante 50103
Precio12.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 13000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04069310
No. Fabricante 50103
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
Precio12.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382501037
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382501037

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA DE 50103 4-1/2" 80 CER
  • Rápida acción de corte en aluminio, acero inoxidable y otros metales difíciles de afilar
  • Corte en frío Protección de piezas de alto valor frente a la decoloración por calor

También puede gustarle

Los clientes también compraron