Motion
56279
Rueda central deprimida Vortec Pro - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 10200 rpm
Artículo MI #04069337
No. Fabricante 56279
Precio8.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida Vortec Pro - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 10200 rpm
Artículo MI #04069337
No. Fabricante 56279

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg. a 11.0000 UNC
  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Altura total
    0.8500 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Para usar con
    Acero al carbono
  • Información general
    La fecha de validez determina la vida útil
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382562793
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Compensación de herramientas
    Amoladora en ángulo recto
  • UPC_NO
    012382562793
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ESMERILADO TIPO 27 DE 56279 6" X 1/4"
  • Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
  • Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
  • El triple refuerzo de fibra de vidrio proporciona una mayor resistencia para una eliminación agresiva del material
  • El buje de metal con tuerca de 5/8" - 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general

También puede gustarle

Los clientes también compraron