Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1-1/4 pulg.
Detalles
- Método de activaciónPlaca de empuje
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z358.1, CSA
- Caudal del recipiente1.2 gal (EE. UU.)/min
- Material del recipienteAcero inoxidable
- Estilo cuencoCuenco
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Resistente a la congelaciónResistente a la congelación
- Material de la tuberíaAcero galvanizado
- Caudal de ducha20 gal (EE. UU.)/min
- Material del cabezal de duchaABS
- TipoDucha de agua/Lavaojos
- Accesibilidad para sillas de ruedasNo accesible para sillas de ruedas