Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rueda de esmerilado8 pulg.
- Ancho de rueda de esmerilado1 pulg.
- Altura total12-1/2 pulg.
- Longitud total19 pulg.
- Ancho general10 pulg.
- Diámetro del eje5/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas prelubricados totalmente cerrados. Los soportes de goma evitan el movimiento. Interruptor de palanca con protección para trabajos pesados. Protectores de las ruedas de hierro fundido y ventilaciones contra el polvo. Listado por UL.
- Amperaje8 A
- Amperios3.5/1.75
- Caballos de fuerza1 CV
- IncluyeProtectores de ruedas
- Página de producto del fabricante
- MaterialHierro fundido
- Fase1
- Velocidad3450 rpm
- UPC_NO662755105517
- Voltaje120 V
Descripción general
- Rodamientos de bolas prelubricados totalmente cerrados
- Interruptor de palanca con protección para servicio pesado en 8 pulg. y 10 pulg.
- Los soportes de goma evitan el movimiento
- Estándar con protectores de las ruedas de hierro fundido y ventilaciones de polvo, protectores de chispas de ajuste rápido de una pieza, protectores oculares grandes con ajuste rápido, reposaherramientas ajustables, ruedas de rectificado vitrificadas finas y gruesas
- Listado por UL
- Garantía de servicio completo de dos años