Motion
8816-14/
Anclaje deslizante para vigas Shadow - Capacidad de 400 lb, Ancho máx. de vigas de 14 in, Ancho mín. de vigas de 3 in
Artículo MI #04122393
No. Fabricante 8816-14/
Precio633.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anclaje deslizante para vigas Shadow - Capacidad de 400 lb, Ancho máx. de vigas de 14 in, Ancho mín. de vigas de 3 in
Artículo MI #04122393
No. Fabricante 8816-14/

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio633.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Se ajusta al ancho máximo del haz
    14 pulg.
  • Se adapta al grosor máximo
    2-1/2 pulg.
  • Se ajusta al ancho mínimo del haz
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    400 lb
  • Para tipo de haz
    Horizontal
  • Material
    Aluminio, bronce
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32-2004, ANSI Z359.1, ASTM, CSA, OSHA 1926.502
  • Tipo
    Anclaje deslizante para vigas
  • UPC_NO
    612230119980

Descripción general

Descripción del fabricante
8816-14/ CANCLA DE HAZ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good