Motion
8815-12/
Anclaje fijo para vigas Shadow - Capacidad de 400 lb, Ancho máx. de vigas de 12 in, Ancho mín. de vigas de 4 in
Artículo MI #04122398
No. Fabricante 8815-12/
Precio954.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anclaje fijo para vigas Shadow - Capacidad de 400 lb, Ancho máx. de vigas de 12 in, Ancho mín. de vigas de 4 in
Artículo MI #04122398
No. Fabricante 8815-12/
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
Precio954.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Se ajusta al ancho máximo del haz
    12 pulg.
  • Se adapta al grosor máximo
    2-1/2 pulg.
  • Se ajusta al ancho mínimo del haz
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    400 lb
  • Tipo de conexión
    Anilla D
  • Para tipo de haz
    Horizontal y vertical
  • Material
    Aluminio, acero
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASTM, CSA, OSHA
  • Tipo
    Anclaje fijo para vigas
  • UPC_NO
    612230055301

Descripción general

Descripción del fabricante
8815-12/ CANCLA DE HAZ