Motion
896011

JUSTRITE
896011

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de pintura y tinta, capacidad de 96 galones, color del gabinete rojo, dimensiones: 65 x 34 x 34 in
Artículo MI #04127986
No. Fabricante 896011
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JUSTRITE
896011

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de pintura y tinta, capacidad de 96 galones, color del gabinete rojo, dimensiones: 65 x 34 x 34 in
Artículo MI #04127986
No. Fabricante 896011
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    34 pulg.
  • Dimensiones
    65 x 34 x 34 pulg.
  • Altura
    65 pulg.
  • Ancho
    34 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    NFPA 30, OSHA
  • Capacidad
    96 galones
  • Color
    Rojo
  • Tipo de puerta
    Cierre manual
  • Aprobación de Fm
    Aprobado por FM
  • Tipo de producto químico peligroso
    Pintura y tinta
  • Tipo de bloqueo
    Cierre de llave de 3 puntos, mango con candado U-Loc
  • Material
    Acero
  • Número de puertas
    2
  • Número de estantes
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
896011 CABINA DE SEGURIDAD ROJA 5 ESTANTES

También puede gustarle

Los clientes también compraron