Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-1/2 pulg.
- Tamaño del cepillo2 pulg.
- Grosor del cepillo5/16 pulg.
- Longitud1-3/4 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNatural
- Material del cepilloCerda
- Estilo de cepilloChip
- RecubrimientoA base de aceite
- Características y beneficios• Los cepillos proporcionan una larga duración • Servicio eficiente a un coste mínimo
- Material de la férulaMetal
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382401818
- Cantidad del paquete24
- Tipo de base de pinturaAceite
- RigidezSuave
Descripción general
- Los cepillos proporcionan una larga duración
- Servicio eficiente a un coste mínimo