Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-3/4 pulg.
- Tamaño del cepillo4 pulg.
- Grosor del cepillo3/8 pulg.
- Longitud total8.5000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloCerda
- Características y beneficios• Cepillo fiable y eficiente a un precio asequible • Grosor de 3/8 • Color de cerdas blancas
- Material de la férulaMetal
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382401856
- Cantidad del paquete12
Descripción general
- Cepillo fiable y eficiente a un precio asequible
- 3/8 en grosor
- Color de cerdas blancas