Motion
262.S71-8.HUB EXT RB

REXNORD INC
262.S71-8.HUB EXT RB

Bujes de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 262, orificio de material rugoso
Artículo MI #04140018
No. Fabricante 262.S71-8.HUB EXT RB
Precio1,588.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
262.S71-8.HUB EXT RB

Bujes de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 262, orificio de material rugoso
Artículo MI #04140018
No. Fabricante 262.S71-8.HUB EXT RB
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
Su precio$1,588.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    262
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    5.1900 pulg.
  • Diámetro de la brida del cubo
    6.8800 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.4380 pulg.
  • Peso
    19.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Estilo de centro
    Ampliado
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    71

Descripción general

Descripción del fabricante
588309 262.S71-8.HUB LG RB