Motion
147
Calibrador digital, Rango: 0 a 153mm, 0 a 6", Precisión: ±0.001", ±0.02mm, Batería: SR-44
Artículo MI #04145580
No. Fabricante 147
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibrador digital, Rango: 0 a 153mm, 0 a 6", Precisión: ±0.001", ±0.02mm, Batería: SR-44
Artículo MI #04145580
No. Fabricante 147
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.001 pulg., ±0.02 mm
  • Tipo de batería
    SR-44
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Incluye
    Batería SR-44
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 153 mm, 0 a 6 pulg.
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA DIGITAL FRACCIONAL 147 6"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron