Motion
66253466437

NORTON ABRASIVES
66253466437

Rueda de corte Norzon - 16 pulg. de diámetro de rueda, 0.156 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 3820 rpm
Artículo MI #04151809
No. Fabricante 66253466437
Precio188.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253466437

Rueda de corte Norzon - 16 pulg. de diámetro de rueda, 0.156 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, 3820 rpm
Artículo MI #04151809
No. Fabricante 66253466437

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio188.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    16 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.156 pulg.

Detalles

  • Material
    Mezcla de óxido de aluminio/alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    3820 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253466437

Descripción general

Descripción del fabricante
66253466437 FUNDICIÓN DE NORZON PARA TODOS LOS FINES