Motion
66252822954

NORTON ABRASIVES
66252822954

Rueda de corte - 6 pulg. de diámetro de rueda, 0.020 pulg. de grosor de rueda, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio central, 90 granos, grado fino, 6370 rpm
Artículo MI #04151844
No. Fabricante 66252822954
Precio101.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252822954

Rueda de corte - 6 pulg. de diámetro de rueda, 0.020 pulg. de grosor de rueda, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio central, 90 granos, grado fino, 6370 rpm
Artículo MI #04151844
No. Fabricante 66252822954

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio101.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.020 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Goma
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    90
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6370 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • UPC_NO
    66252822954

Descripción general

Descripción del fabricante
66252822954 57A90-ROR30