Motion
66252836573

NORTON ABRASIVES
66252836573

Gemini Crystolon Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: Extrafino, Número de grano: 120, Diámetro de la rueda: 6 pulg., Diámetro del orificio central: 1 pulg., Color verde
Artículo MI #04151957
No. Fabricante 66252836573
Precio58.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252836573

Gemini Crystolon Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: Extrafino, Número de grano: 120, Diámetro de la rueda: 6 pulg., Diámetro del orificio central: 1 pulg., Color verde
Artículo MI #04151957
No. Fabricante 66252836573

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Verde
  • Grado
    Extrafina
  • Número de grano
    120
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4140 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66252836573

Descripción general

Descripción del fabricante
66252836573 CRYSTOLON EXTRAFINO 120

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron