Motion
66253116274

NORTON ABRASIVES
66253116274

Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 10 pulg.
Artículo MI #04151970
No. Fabricante 66253116274
Precio172.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253116274

Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 10 pulg.
Artículo MI #04151970
No. Fabricante 66253116274
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
Su precio$172.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2485 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253116274
  • Dureza de la rueda
    M

Descripción general

Descripción del fabricante
66253116274 57A46-MVBE