Motion
78072750140

NORTON ABRASIVES
78072750140

Desbarbado, rectificado, pulido, cinturón moldeador con revestimiento de norzon - grano 24 , material de alúmina de circonio, material de revestimiento de tela, longitud de cinturón 132 in, ancho de cinturón 3 in
Artículo MI #04153340
No. Fabricante 78072750140
Precio44.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072750140

Desbarbado, rectificado, pulido, cinturón moldeador con revestimiento de norzon - grano 24 , material de alúmina de circonio, material de revestimiento de tela, longitud de cinturón 132 in, ancho de cinturón 3 in
Artículo MI #04153340
No. Fabricante 78072750140
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
Precio44.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    24
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    78072750140

Descripción general

Descripción del fabricante
78072750140 3 X 132 24-Y R824

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"