Motion
61463687800

NORTON ABRASIVES
61463687800

Piedra de rectificado - Grado grueso, grano 20 , 6 in de longitud, 3 in de ancho, 1 in de grosor, material de carburo de silicio
Artículo MI #04154496
No. Fabricante 61463687800
Precio57.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
61463687800

Piedra de rectificado - Grado grueso, grano 20 , 6 in de longitud, 3 in de ancho, 1 in de grosor, material de carburo de silicio
Artículo MI #04154496
No. Fabricante 61463687800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    20
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Cantidad del paquete
    5
  • Material de piedra
    Metal duro de silicio
  • Forma de piedra
    Rectángulo acanalado con mango
  • UPC_NO
    61463687800

Descripción general

Descripción del fabricante
61463687800 6 X 3 X 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo