Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoTosca
- Número de grano24
- IncluyeCasquillo de eje de 1-1/4"
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.1800 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253319967
- Dureza de la ruedaR