Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónMezcla, Reparación de superficies de paneles corporales, Limpieza y detalles, Reacabado sin contaminantes, Desbarbado, Acabado, Lijado de suelos, Preparación de pintura, Eliminación de pintura, Eliminación de líneas de partición, Pulido, Limpieza profesional, Eliminación de óxido, Suavizado, Acondicionamiento de acero, Preparación de superficies
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- ColorGranate
- GradoMedio
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante50
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajeCambio rápido tipo S
- Cantidad del paquete50
- SeriePreparación rápida
- UPC_NO66261009182