Motion
43828
Bombilla de haluro metálico HID multivapor - 400 W, base E39
Artículo MI #04155719
No. Fabricante 43828
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bombilla de haluro metálico HID multivapor - 400 W, base E39
Artículo MI #04155719
No. Fabricante 43828
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la base
    E39
  • Diámetro total
    4-5/8 pulg.
  • Longitud total
    11-1/2 pulg.
  • Vataje
    400 W

Detalles

  • Número de balasto Ansi
    M59
  • Tipo de base
    Tornillo
  • Química de la bombilla
    Haluros metálicos
  • Vida útil de la bombilla
    15000 h
  • Forma de bombilla
    Vela (CA)
  • Color
    Blanco
  • Índice de representación del color
    65
  • Temperatura del color
    4000 K
  • Tipo de vidrio
    Transparente
  • Código de lámpara
    ED37
  • Emisión de luz
    22100 lm
  • Voltaje
    540 V

Descripción general

Descripción del fabricante
MH400U LÁMPARAS DE HALIDO METÁLICO