Motion
S6571413
Recubrimiento para pisos - 1 galón, color tostado Dunes
Artículo MI #04167265
No. Fabricante S6571413
Precio107.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recubrimiento para pisos - 1 galón, color tostado Dunes
Artículo MI #04167265
No. Fabricante S6571413

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    300 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos Than100 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    60 a 90 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Dunas Tan
  • Familia de colores
    Marrón
  • Cobertura
    100 a 300 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 48 a 72 h.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +60 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de resina
    Epoxi convertido en poliamina
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • Superficie
    Hormigón
  • UPC_NO
    020066002329

Descripción general

Descripción del fabricante
S6571413 DUNES TAN

También puede gustarle

Los clientes también compraron