Motion
1010DU
Cojinete liso de molde y matrices - 10 mm de diámetro interior, 12 mm OD, 10 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #04167706
No. Fabricante 1010DU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y matrices - 10 mm de diámetro interior, 12 mm OD, 10 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #04167706
No. Fabricante 1010DU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    10 mm
  • Valor PV máximo
    100000
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Longitud total
    10 mm

Detalles

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Valor V máx.
    1000 fp/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328 a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Descripción general

Descripción del fabricante
1010DU CASQUILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle