Motion
KENM3535
Motor de uso general - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1150 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04173903
No. Fabricante KENM3535
Precio1,285.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1150 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04173903
No. Fabricante KENM3535
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
Su precio$1,285.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre.
  • Amperios a tensión
    1.2 A @ 230 V; 1.2 A @ 208 V; 0.6 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • RPM base
    1150 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    781568503171
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
KENM3535 .33HP,1150RPM,3PH,60HZ,56C
  • Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre
  • Los motores VEM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C