Especificaciones
Dimensiones
- Longitud40 pulg.
- Altura total32 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Peso de la herramienta198 lb
Detalles
- Presión del aire100 psi
- Amperaje18.8 A
- Material del compresorHierro fundido
- Estilo de accionamientoAccionamiento directo
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza2 CV
- Flujo de aire máximo8.4 cfm
- Número de fases motoras1
- Número de etapas1
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Portátil o fijoPortátil
- Capacidad del tanque20 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- Voltaje120 V