Motion
27711
Bombilla de luz miniatura tubular (T), tipo de base: a presión, tamaño de base: Ba9s, salida de luz: 4lm, potencia: 1W, tensión: 28V
Artículo MI #04188867
No. Fabricante 27711
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bombilla de luz miniatura tubular (T), tipo de base: a presión, tamaño de base: Ba9s, salida de luz: 4lm, potencia: 1W, tensión: 28V
Artículo MI #04188867
No. Fabricante 27711
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la base
    Ba9s
  • Diámetro total
    0.406 pulg.
  • Longitud total
    1.19 pulg.
  • Vataje
    1 W

Detalles

  • Tipo de base
    Empujar
  • Vida útil de la bombilla
    2500 h
  • Forma de bombilla
    Tubular (T)
  • Color
    Blanco
  • Código de lámpara
    T3.25
  • Emisión de luz
    4 lm
  • Voltaje
    28 V

Descripción general

Descripción del fabricante
1819 LÁMPARA DE MINIATURA