Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3.1 pulg.
- Longitud cerrada4-1/2 pulg.
Detalles
- Material de la hoja420 HC
- Material del mangoAcero inoxidable
- Herramienta de bloqueoBloqueo
- Número de características17
- EstiloPunta de aguja
- Material de la herramientaAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
MULTIHERRAMIENTA DE SOBRETENSIÓN 830159 CON FUNDA
- 19 cm)
- Abrelatas
- Abrebotellas
- Lima de madera/metal
- Lima recubierta de diamante
- Intercambiador de hojas®
- Destornillador de punta grande
- Destornillador grande
- Destornillador pequeño