Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónLimpieza ambiental, desnatado de aceite, lodos de aceite, succión de aceite, recuperación de vapor - emisiones de hidrocarburos
- ColorNaranja
- Número de Upc del fabricante822353074510
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración de PVC resistente al aceite de uso intensivo serie ORV℮
- TipoManguera de succión de PVC resistente al aceite para trabajos pesados
- UPC_NO822353074510
- Presión de trabajo60 psi