Motion
TUF914SS
Bandeja para transportador de tornillos - Material de acero inoxidable 304 , 9.0000 pulg. de diámetro del tornillo, longitud total de 10 pies
Artículo MI #04222254
No. Fabricante TUF914SS
Precio2,268.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bandeja para transportador de tornillos - Material de acero inoxidable 304 , 9.0000 pulg. de diámetro del tornillo, longitud total de 10 pies
Artículo MI #04222254
No. Fabricante TUF914SS
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
Su precio$2,268.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tornillo
    9.0000 pulg.
  • Ancho del cuerpo de la cubeta
    10 pulg.
  • Profundidad de la cubeta
    6-1/8 pulg.
  • Ancho de la brida del depósito
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    10 pies
  • Ancho total de la cubeta
    13-1/4 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    14 ga

Detalles

  • Material de la cubeta
    Acero inoxidable 304
  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Forma de U-Trough bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
TUF914SS-10' 304SS RESISTENTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron