Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor400 g
- Grado NLGI2.5
Detalles
- AplicaciónRodamientos
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónComplejo de aluminio, homopolímero, hidrogenado, aceite base PAO
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+500 °F
- Punto de inflamación500 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Número de catálogo del fabricante4085720
- Temperatura máxima de funcionamiento149 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- Calificación NSFH1
- Línea de productosMolykote®
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperatura-40 a +300 °F
- TipoPropósito general
- UPC_NO077472134663
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Grasa resistente al agua y al lavado formulada con aceite base totalmente sintético.
- Proporciona una excelente adhesión y resiste la pulverización de agua para reducir el desgaste y la corrosión del equipo en entornos ricos en agua.
- La grasa blanca NLGI #2.5 cumple con la normativa de la FDA 21 CFR 178.3570 como lubricante adecuado para el contacto accidental con alimentos.