Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento0.9060 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio0.3540 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.60 pulg.
- Diámetro exterior0.7870 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
Detalles
- Material del concentradorAluminio
- Número de Upc del fabricante685144580894
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento Oldham
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieMOL
- Rigidez torsional974 pulg-lb/rad
- UPC_NO685144580894
Descripción general
- Alta rigidez torsional. Temperatura máxima 176° F (80° C). Bujes de aluminio con inserto de poliacetal. Disponible en tornillos de fijación o cubos de sujeción