Motion
NH50BP-2

ENERGIZER
NH50BP-2

Batería recargable Energizer - D, Química: Ni-MH, 1.2 V, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #04241364
No. Fabricante NH50BP-2
Precio27.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
NH50BP-2

Batería recargable Energizer - D, Química: Ni-MH, 1.2 V, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #04241364
No. Fabricante NH50BP-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    D
  • Diámetro
    1.31 pulg.
  • Altura
    2.32 pulg.
  • Altura total
    2.38 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    2
  • Ancho
    1.3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la batería
    2500 mAh
  • Química de la batería
    Ni-MH
  • Serie de baterías
    Recargar
  • Tipo de batería
    Batería recargable
  • Tensión de la batería
    1.2
  • País de origen
    CN
  • Características y beneficios
    • Paquete de 2 baterías recargables Energizer Recharge Universal NiMH D de 2500 mAh • Cada batería se puede cargar cientos de veces, con una carga que puede durar hasta 12 meses en almacenamiento • La composición de larga duración garantiza una vida útil de la batería de hasta 3 años bajo patrones de uso típicos • Proporciona energía duradera a dispositivos que le encantan como juguetes, estéreos portátiles y linternas • Encabeza las listas como la marca secundaria de recarga n.o 1 del mundo, basada en las ventas de escaneo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Recargable o desechable
    Recargable
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Voltaje
    1.2 V

Descripción general

Descripción del fabricante
BATERÍA RECARGABLE NH50BP-2 D
  • Paquete de 2 baterías recargables Energizer Recharge Universal 2500 mAh NiMH D
  • Cada batería se puede cargar cientos de veces, con una carga que puede durar hasta 12 meses en almacenamiento
  • La composición de vida útil prolongada garantiza una vida útil de la batería de hasta 3 años bajo patrones de uso típicos
  • Proporciona potencia duradera a los dispositivos que más le gustan, como juguetes, estéreos portátiles y linternas
  • Encabeza los gráficos como la submarca de recarga n.o 1 del mundo, basada en las ventas escaneadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"