Motion
121001.02

MARTOR USA
121001.02

Cuchillo utilitario SECUMAX EASYSAFE - Hoja oculta, Plástico, Color negro, Nivel de seguridad: 2
Artículo MI #04247794
No. Fabricante 121001.02
Precio37.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARTOR USA
121001.02

Cuchillo utilitario SECUMAX EASYSAFE - Hoja oculta, Plástico, Color negro, Nivel de seguridad: 2
Artículo MI #04247794
No. Fabricante 121001.02
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
Precio37.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.1500 pulg.
  • Longitud total
    8.1500 pulg.
  • Peso
    2.34 oz
  • Ancho
    0.3900 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    El SECUMAX EASYSAFE es cómodo gracias a sus características especiales. La punta prominente y puntiaguda de la herramienta de corte perfora fácilmente sacos de plástico y palés envueltos con película. La cuchilla oculta corta fácilmente los sacos y la película. Una guía de material integrada facilita el corte de láminas finas y hojas de papel; incluso las capas individuales no se atascan
  • Tipo de cuchilla
    Hoja oculta
  • Material
    Plástico
  • Nivel de seguridad
    2
  • Tipo
    Secumax Easysafe

Descripción general

Descripción del fabricante
121001 CORTADOR DE CORREA
  • Hoja oculta para un alto nivel de seguridad
  • Protege al operador y al producto simultáneamente
  • Cuerpo duradero hecho de plástico policarbonato
  • Hoja de doble cara para una economía máxima
  • Cabezal reemplazable para la máxima economía
  • Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron