Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1/4 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño3/4 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto1/4 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-9/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño3/4 pulg.
- En general Longitud9-3/4 pulg.
- Peso0.49 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679972318
- Tipo de llaveCarraca no reversible